Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydro-Dehnspfutter DIN 69871ADB 14x110 mm SK40 WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydro-Dehnspfutter DIN 69871ADB 14x110 mm SK40 WTE
Hydro-Dehnspfutter DIN 69871ADB 14x110 mm SK40 WTE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591236
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     155074014Z110
EAN/GTIN:
     4332163364627
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69871
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter, DIN 69871, Form AD/B, mit Innenkühlung, SK 40

Ausführung: Werkstoff mit einer Zugfestigkeit 1600-1800 N/mm², einer Härte von 52 ± 2 HRC. Mittels Sechskantquergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert. Der entstandene Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformung der Dehnbuchse, wodurch der Werkzeugschaft mit hoher Rundlaufgenauigkeit (max. 3 µm) gespannt wird. Kegel nach DIN 254.

Lieferumfang: Hydro-Dehnspannfutter mit Sechskantquergriffschlüssel.

Kegelwinkel: Toleranz AT3.
Maximale Drehzahl: 40000 min-1.
Optimale Einsatztemperatur: 20-50 °C.
Kühlmitteldruck maximal: 80 bar.
Verstellweg: 10 mm.
Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.

Weitere Suchbegriffe: Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, 3439, 69871, 34390029, DIN69871, HydroDehnspannfutter, Hydro-Dehnspannfutter, Spannfutter, WTE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,14*
€ 383,30*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,06*
€ 384,96*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 325,62*
€ 389,31*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 348,49*
€ 398,13*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 357,49*
€ 401,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,13*
€ 473,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,11*
€ 449,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 377,17*
€ 448,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,11*
€ 430,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 361,20*
€ 429,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 361,17*
€ 429,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,79*
€ 425,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,49*
€ 414,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,77*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 4,02*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,58*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.