Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Schnellspannbohrfutter JIS B 6339AD/B Spann-D.0,3-8mm BT40 A.-L.84mm m.IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120808606
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30336062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter JIS B 6339
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Spannfutter ER JIS B 6339
mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD/B · zentrale Kühlmittelzufuhr und Kühlmittelzuführung über den Bund · zum Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren · schneller, unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebs mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm · für Rechts- und LinkslaufWeitere technische Eigenschaften:· Bohrfutter-Ø D: 36mm· L1: 84mm· Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf· L: 81mm· Spann-Ø d1: 0,3-8mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenfutter ER JIS B 6339, schnellspannbohrfutter wte, schnellspannbohrfutter, Bohrfutter, CNC-Bohrfutter, NC-Bohrfutter, NC-Schnellspannbohrfutter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 213,47*
€ 248,64*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,97*
€ 249,15*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,41*
€ 249,97*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 198,83*
€ 254,54*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 222,47*
€ 257,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 226,74*
€ 269,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,41*
€ 253,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.45
ab € 4,56*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.60
ab € 4,76*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.90
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.