| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174157490015 Herst.-Nr.: 15-5 EAN/GTIN: 4021176007453 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen · die scharfen Schneiden ermöglichen das Abziehen bündig aufliegender Teile, wo 2- und 3- armige Abzieher unanwendbar sind(Abb. 1) · das Spannen der Trennbacken erfolgt durch gleichmäßiges Abziehen der Muttern auf den SeitenbolzenArbeitsweise:das Abziehen erfolgt durch Anziehen der Spindel gegen das Wellenende (Abbildung 2 und 3), bei den größeren Abziehvorrichtungen ist auch hydraulische Arbeitsweise möglichArbeitsweise mit Hydraulik (Abbildung 4): (Hydraulik gehört nicht zum Lieferumfang)mit dem Schlüssel (b) die Spindel der Hydraulik in das Gewinde der Traverse der Abziehvorrichtung schrauben · bis sich das Druckstück fest gegen die Welle presst, dann durch Drehen der oberen Spindel (a) die Hydraulik in Tätigkeit setzen · Achtung:die Abbildungen 2 und 3 zeigen die Trennvorrichtung in Kombination mit der Abziehvorrichtung Art.-Nr. 4157 490 000, 4157 490 001, 4157 490 002, 4157 490 003 (gehört nicht zum Lieferumfang)die Abbildung 4 zeigt die Trennvorrichtung in Kombination mit der Abziehvorrichtung Art.-Nr. 4157 490 000, 4157 490 001, 4157 490 002, 4157 490 003 und einer Hydraulikspindel (Abziehvorrichtung und Hydraulikspindel gehören nicht zum Lieferumfang)Hydraulikspindel bitte separat anfragenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 20,05 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugellagerabzieher, Trennvorrichtungen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 587,12* | € 630,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 587,02* | € 631,46* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 589,58* | € 634,20* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 592,78* | € 646,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 618,13* | € 681,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|