| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174500001278 Herst.-Nr.: 60955-00000-02 EAN/GTIN: 4063565017414 |
| | |
|
| | |
| anpassungsfähiges, rutschfestes Band für die Verklebung auf Trittblechen und anderen unregelmäßigen Oberflächen wie z.B. Trittbleche, Leitern, Laderampen und Plattformen · Rutschfestigkeit R13 nach DIN 51130 · sichere Verklebung auf den meisten Oberflächen · gute Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit · einseitig klebender Aluminiumträger mit Mineralpartikeln beschichtet (60er Körnung), mit einem PET-Liner · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,75 mm · Klebkraft: 8 N/cm · Reißdehnung: 12 %Weitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Rolle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Antirutschband Industrie, Antirutschband Industrieanwendung, Antirutschband Industriebereich, Antirutschband extra stark, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Büroklebeband, Klebefilm, alu klebeband tesa, alu klebeband, Antirutschband, Anti-Rutsch-Klebebänder, Gripping, Klebebänder, Rutschbelag, Tape |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 71,21* | € 93,15* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 71,23* | € 93,81* | | | | | | | | 12 | | € 4,60* | ab € 67,45* | € 94,40* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 79,61* | € 100,78* | | | | Lager 2478 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 82,95* | € 101,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|