Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 HT ID 75mm AD 86mm 5,5mm L.10m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174501401059
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35500751015
EAN/GTIN:
     4049645163868
Suchbegriffe:
Förderschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Ansauggarnitur
Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase, Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine, Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse, Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, PumpeEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren), erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, gemäß DIN 26057 Typ 3, RoHS konform, REACH konformKonstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: patentiertes spezial Premium Hochtemperatur-Polyurethan HT-PUR (Pre-PUR ), 3. Wandstärke ca. 1,4 - 1,5mmTemperaturbereich: -40 °C bis 125 °C, kurzzeitig bis 150 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 81mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, norres förderschlauch, schlauch, abriebfest, pu- schlauch 50x 10000mm, Absaug- und Förderschlauch, Absaug- und Förderschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 70,03*
€ 83,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 68,49*
€ 81,50
pro Meter
ab 30 Meter
€ 68,48*
€ 81,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 64,69*
€ 76,98
pro Meter
ab 90 Meter
€ 64,68*
€ 76,97
pro Meter
ab 100 Meter
€ 61,76*
€ 73,49
pro Meter
ab 300 Meter
€ 61,75*
€ 73,48
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 57,46*
€ 68,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.