Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandsäge GBS 242 DG HA-I 2965x27x0,95mm 25-90 m/min 1,1/1,3 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174683627024
Hersteller:
     Berg & Schmid
Herst.-Nr.:
     20351
EAN/GTIN:
     4399901203518
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
stufenlose Schnittgeschwindigkeit · hydraulischer, massiver Spannstock aus Maschinenguss · Material-Taster · Schnittdruck-Vorschubregler · Sägerahmen im Stillstand über Schalter Heben/Senken bewegbar · Amperemeter = Anzeige für optimale Schnitteinstellung und Sägebandverschleiß · Maschinenuntergestell mit Kühlautomatik und abnehmbarer Spänewanne · halbautomatische FunktionWeitere technische Eigenschaften:· Stellflächenbreite: 1250mm· Stellflächenlänge: 1500mm· Stellflächenhöhe: 1700mm· Netzspannung: 400 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.263,93*
€ 8.970,13*
Frei Haus
ab € 8.953,09*
€ 9.036,87*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.968,30*
€ 10.045,59*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.016,20*
€ 10.093,19*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.093,19*
€ 12.010,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.036,48*
€ 11.943,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10.036,47*
€ 11.943,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.016,22*
€ 11.919,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10.016,21*
€ 11.919,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10.016,20*
€ 11.919,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.