| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E919106 Herst.-Nr.: E919106 EAN/GTIN: 4399901203518 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metall-Bandsäge GBS 242 DG HA-I Ausführung: Halbautomatische Metallbandsäge mit hydraulischem Spannstock ∙ Gehrung li. 60° + re. 45° ∙ Material-Taster (Reduzierung der Zykluszeit) ∙ Zusatzfunktion: Sägerahmen im Stillstand bewegen über Schalter Heben/Senken ∙ Industriekegellager ∙ Massiver Spannstock + Maschinenguss ∙ Schnittdruck-Vorschubregler ∙ Amperemeter = Anzeige für optimale Schnitteinstellung und Sägebandverschleiß ∙ Maschinenuntergestell mit Kühlautomatik und abnehmbarer Spänewanne Lieferumfang: Mit Sägeband (montiert) Zahnteilung 6/10 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sägeband-Abmessung: | 2965 x 27 x 0,9 mm | Motorleistung (400V): | 1100/1300 W | Schnittgeschwindigkeit: | 25-90 m/min | Gewicht: | 310.0 kg | Schneidbereich 90°/45°/60°: | 290x210/210x200/140x130 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8.317,24* | € 9.313,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9.311,22* | € 9.382,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9.968,30* | € 10.035,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10.016,20* | € 10.082,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|