Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzscheibe klarPC EN 166 EN 167 EN 168 UHLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174701030113
Hersteller:
     Rudolf Uhlen
Herst.-Nr.:
     GFKVI002
EAN/GTIN:
     4260299731016
Suchbegriffe:
Helmhalterung
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
aus PC · aus 1 mm dickem Polycarbonat · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit · Einsatzbereiche: Schwerindustrie: insbes. Stahlindustrie, Gießereien, Chemiewerke– Schleifarbeiten– SplitterschutzWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 135g
Weitere Informationen:
Abmessung:
500 x 250 x 1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
258
8
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,65*
2 Tage
161
1
€ 4,79*
ab € 7,09*
€ 10,10*
1 Tag
258
1
€ 5,45*
ab € 7,12*
€ 10,10*
3 Tage
178
1
€ 5,99*
ab € 7,02*
€ 10,14*
2 Tage
238
1
€ 4,99*
ab € 7,27*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 77,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rudolf Uhlen
GFKVI007
ab € 15,73*
Ähnlich
Aschua
GFKVI001-2
ab € 49,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.