Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Badetuchhalter STARCK T 610mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000400254
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0099421000
EAN/GTIN:
     4053424693866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter 60 cm
Duravit Starck T Handtuchhalter Chrom 610x73x50 mm - 0099421000Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen 1· Anzahl der Handtuchhalter 1· Ausführung Abdeckrosette rund· Durchmesser 15mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Suizidhemmend Nein· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Messing
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Badetuchhalter
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, 013027902401500, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 109,90*
€ 134,57*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 122,39*
€ 150,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,68*
€ 154,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,02*
€ 178,87*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,63*
€ 179,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0099424600
ab € 120,95*
Ähnlich
Duravit
0099431000
ab € 130,32*
Ähnlich
Duravit
0099434600
ab € 146,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.