Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch VIU 630x490mm m ÜL m HLB 1 Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000401388
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2344630000
EAN/GTIN:
     4053424671468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
01014050130101
Becken
Einbauwaschtisch
Flachwaschtisch
Unterseite glasiert · inkl. Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube · auch mit Waschtischunterbau kombinierbarWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Breite/Durchmesser 0mm· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Konsolenlänge 730mm· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standsäule Nein· Medizinische Ausführung Nein· Mit Ablaufventil Ja· Mit Ablaufventil und integriertem Überla Ja· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Bohrung für Seifenspender Nein· Mit Halbsäule Ja· Mit Rückwand Nein· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 280mm· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Tiefe (1) 490mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 260,98*
€ 310,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,52*
€ 311,74*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 261,03*
€ 318,5531*
€ 5,95*
ab € 344,19*
€ 405,77*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,83*
€ 444,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,95*
€ 529,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,17*
€ 523,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 416,50*
€ 495,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,66*
€ 475,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 391,70*
€ 466,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,93*
€ 450,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 377,27*
€ 448,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,83*
€ 413,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23446300001
ab € 307,11*
Ähnlich
Duravit
2344730000
ab € 311,93*
Ähnlich
Duravit
23447300001
ab € 357,93*
Ähnlich
Duravit
2344730058
ab € 312,59*
Ähnlich
Duravit
23447300581
ab € 359,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.