Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Dusch-WC-Sitz SensoWash Slim 370x539mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000401957
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     611000002304300
EAN/GTIN:
     4053424688756
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Absicherung nach EN 1717 integriert · Entkalkungsfunktion und -tabletten inklusive · Gesäß- · Lady und Komfortdusche · mit Absenkautomatik und Fernbedienung · sperrfunktion über Fernbedienung · Ein / aus-Schalter · mit verdeckten Anschlüsse · 220 - 240 V · 50 / 60Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung 240V· Batteriepiktogramm Ja, UN 3091· Bedienungsart Fernbedienung· Beförderungskategorie 2· Designer Philippe Starck· Duschstrahlstärke einstellbar Ja· Funktionen mit Nachtlicht· Gefahrenklasse 9a - Lithiumbatterien· Kennzeichen Nein· Kennzeichen (1) Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Länge der Anschlussleitung 800m· Leistungsaufnahme 1050W· Min. Wasserdruck 0,7bar· Mit Beleuchtung Ja· Mit Durchlauferhitzer Ja· Mit Rückstromsicherung Ja· Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser 1/2 Zoll (15)· Spritzwasserdicht Ja· Temperatur Duschestrahl einstellbar Ja· UN-Nummer UN 3091· Verbrühschutz Ja· Wassertemperatur 32Grad Celsius· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Kunststoff
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.143,61*
€ 1.309,26*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.165,78*
€ 1.332,10*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.298,82*
€ 1.460,94*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.292,80*
€ 1.497,45*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.441,44*
€ 1.601,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,66*
€ 1.905,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.540,42*
€ 1.833,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.540,40*
€ 1.833,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,05*
€ 1.757,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.477,04*
€ 1.757,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.455,92*
€ 1.732,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.455,91*
€ 1.732,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,44*
€ 1.715,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
611200002304300
ab € 1.147,46*
Ähnlich
Duravit
611300002304300
ab € 1.152,35*
Ähnlich
Duravit
611500002304300
ab € 1.305,34*
Ähnlich
Duravit
650001012004310
ab € 2.530,67*
Ähnlich
Duravit
650000012004320
ab € 3.146,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.