Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
WC-Sitz
>
Toilettensitz mit Absenkautomatik
>
Artikel
Duravit Dusch-WC-Sitz SensoWash Slim 365x540mm weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-176000401959
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
611300002304300
EAN/GTIN:
4053424688770
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Absicherung nach EN 1717 integriert · Entkalkungsfunktion und -tabletten inklusive · Gesäß- · Lady und Komfortdusche · mit Absenkautomatik und Fernbedienung · sperrfunktion über Fernbedienung · Ein / aus-Schalter · mit verdeckten Anschlüsse · 220 - 240 V · 50 / 60Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung 240V· Batteriepiktogramm Ja, UN 3091· Bedienungsart Fernbedienung· Beförderungskategorie 2· Duschstrahlstärke einstellbar Ja· Funktionen mit Nachtlicht· Gefahrenklasse 9a - Lithiumbatterien· Kennzeichen Ja· Kennzeichen (1) Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Länge der Anschlussleitung 800m· Leistungsaufnahme 1050W· Min. Wasserdruck 0,7bar· Mit Beleuchtung Ja· Mit Durchlauferhitzer Ja· Mit Rückstromsicherung Ja· Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser 1/2 Zoll (15)· Spritzwasserdicht Ja· Temperatur Duschestrahl einstellbar Ja· UN-Nummer UN 3091· Verbrühschutz Ja· Wassertemperatur 32Grad Celsius· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Kunststoff
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
... >
WC- und Bidet Zubehör
>
Dusch-WC
>
Duravit Dusch-WC-Sitz SensoWash Slim DURAVIT
Weitere Suchbegriffe:
Toiletten-Sitz
,
Toilettenbrille
,
Toilettendeckel
,
Toilettensitz
,
WC-Brille
,
WC-Deckel
,
WC-Sitz
,
Toilettensitz mit Absenkautomatik
,
WC-Sitz Absenkautomatik
,
Klo
,
Klosett
,
Toilette
,
Toilettenbecken
,
WC Becken
,
duravit toilettendeckel weiß
,
duravit klo
,
klosett
,
012128016201
,
Dusch-WC
,
Washlet
,
WC
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.152,35*
€ 1.320,26*
Lager 63VSM
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.173,83*
€ 1.345,35*
9557_lager
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.298,84*
€ 1.486,20*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.302,72*
€ 1.525,94*
Lager 2478
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.438,04*
€ 1.638,97*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.638,97*
€ 1.950,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,11*
€ 1.901,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.598,10*
€ 1.901,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.521,19*
€ 1.810,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.521,18*
€ 1.810,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,00*
€ 1.760,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.478,99*
€ 1.760,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.438,04*
€ 1.711,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DU SensoWash Slim Dusch WC-Sitz für DuraStyle, 220-240VAC, EN1717
Duravit
611200002304300
ab € 1.147,46*
Ähnlich
DU SensoWash Slim Dusch WC-Sitz für ME, S2,S3,DN, 220-240VAC,EN1717
Duravit
611000002304300
ab € 1.143,61*
Ähnlich
DU SensoWash Slim Dusch WC-Sitz für Vero Air, 220-240VAC, EN1717
Duravit
611500002304300
ab € 1.305,34*
Ähnlich
DU SensoWash WC-Sitz Starck Lite WWC, Weiß, 220-240V AC, EN1717
Duravit
650001012004310
ab € 2.530,67*
Ähnlich
DU SensoWash WC-Sitz Starck New Plus WWC, Weiß, 220-240V AC, EN1717
Duravit
650000012004320
ab € 3.146,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen