Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Element PROSYS 80 M Nassbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000408012
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     R014667
EAN/GTIN:
     3391500580794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
WC-Element
WC-Montageelement
WC-Element mit UP-Spülkasten · Betätigung von vorn · einbaufertig vormontiertes WC-Element mit Halbrahmen für Wandmontage (Nassbau) · selbsttragender Profil-Stahlrahmen zum Einbau in eine Massivwand · Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-PulverbescWeitere technische Eigenschaften:· Geeignet für die Frontbedienung Ja· Geeignet für elektrische Bedienung Ja· Geeignet für Handbedienung Ja· Geeignet für Pneumatikbedienung Ja· Höhenverstellbar Nein· Mit Abflussbogen Ja· Mit Befestigungsmaterial für das WC Ja· Mit Eckventil Ja· Mit Kondensisolierung Ja· Spülvolumen 2l· Tiefenverstellbar Nein· Toilettenhöhe verstellbar Nein
Weitere Suchbegriffe: WC-Vorwandblock, WC-Vorwandelement, vorwandelement wc, wc element, 021142001001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 149,75*
€ 190,4416*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,39*
€ 229,56*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,92*
€ 230,46*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,46*
€ 274,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,82*
€ 269,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.