Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO SW Washlet Dusch-WC für SP Wand-WC CW522EY weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000409327
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     TCF803CG
EAN/GTIN:
     4050663095703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernbedienung Sanitär
Sanitär-Fernbedienung
Klobrille
Klodeckel
108 x 391 x 579 mm · beheizbarer Sitz · Warmwasserdusche · Deodorizer · Trockner · PreMist · ewater+ für die Düse und die Keramik · Auto Functions · Entkalkungsfunktion Clean Case · nahtloser Sitzring · erforderliches Zubehör: SP Wand-WC CW522EY · Anschluss-Set für Washlet mit verdeckten Anschlüssen SP10695UN oder Mini-Kugelventil 3/8″ für Washlet SP515011BWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 230V· Bedienungsart: Fernbedienung· Duschstrahlstärke einstellbar: Ja· Funktionen: mit Sitzheizung, mit Trockner· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge der Anschlussleitung: 0,6m· Leistungsaufnahme: 1468W· Min. Wasserdruck: 1bar· Mit Beleuchtung: Ja· Mit Boiler: Nein· Mit Durchlauferhitzer: Ja· Mit Rückstromsicherung: Ja· Mit Sitzheizung: Ja· Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 3/8 Zoll (10)· Spritzwasserdicht: Ja· Temperatur Duschestrahl einstellbar: Ja· Verbrühschutz: Ja· Wärme Lufttemperatur einstellbar: Ja· Warmluftfön: Ja· Wassertemperatur: 30Grad Celsius· Max. Wasserdruck: 10bar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.827,46*
€ 2.022,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.893,08*
€ 2.096,56*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.906,17*
€ 2.106,07*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.981,64*
€ 2.196,74*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.958,43*
€ 2.224,5473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.106,07*
€ 2.506,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.056,10*
€ 2.446,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.056,09*
€ 2.446,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.969,91*
€ 2.344,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.969,90*
€ 2.344,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.926,52*
€ 2.292,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.926,50*
€ 2.292,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.906,17*
€ 2.268,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOTO
TCF804C2G
ab € 2.043,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.