Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO RX Washlet Dusch-WC ewater+ für RP Wand-WC CW542EY weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000409329
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     TCF894CG
EAN/GTIN:
     4050663095444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernbedienung Sanitär
Sanitär-Fernbedienung
Klobrille
Klodeckel
mit Fernbedienung · 146 x 386 x 579 mm · Warmwasserdusche · beheizbarer Sitz · Deodorizer · ewater+ für die Düse · PreMist · Entkalkungsfunktion · Clean Case · erforderliches Zubehör: RP Wand-WC CW542EY · Anschluss-Set für Washlet mit verdeckten Anschlüssen SP10695UN oder Mini-Kugelventil 3/8″ für Washlet SP515011BWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 230V· Bedienungsart: Fernbedienung· Duschstrahlstärke einstellbar: Ja· Funktionen: mit Sitzheizung· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge der Anschlussleitung: 0,9m· Leistungsaufnahme: 1468W· Min. Wasserdruck: 1bar· Mit Beleuchtung: Nein· Mit Boiler: Nein· Mit Durchlauferhitzer: Ja· Mit Rückstromsicherung: Ja· Mit Sitzheizung: Ja· Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 3/8 Zoll (10)· Spritzwasserdicht: Ja· Temperatur Duschestrahl einstellbar: Ja· Verbrühschutz: Ja· Wärme Lufttemperatur einstellbar: Nein· Warmluftfön: Nein· Wassertemperatur: 30Grad Celsius· Max. Wasserdruck: 10bar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.348,42*
€ 1.513,95*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.354,33*
€ 1.520,85*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.406,98*
€ 1.586,62*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.396,45*
€ 1.606,7966*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.520,85*
€ 1.809,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,50*
€ 1.768,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.486,49*
€ 1.768,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,44*
€ 1.690,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.420,43*
€ 1.690,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,40*
€ 1.646,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.383,39*
€ 1.646,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.354,33*
€ 1.611,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOTO
TCF895CG
ab € 1.479,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.