Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe WC-Spülkasten 6-9 l einstb Aufputz we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000502717
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     37355SH0
EAN/GTIN:
     4005176848629
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
Spülung unterbrechbar · Servobetätigung · tiefhängend · aus ABS · schwitzwasservollisoliert · Eckventil 1/2″ · Kupferrohr · Montageschablone · Spülrohrbogen · WC-InnenverbinderWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Anschluss Leitungswasser 1/2 Zoll· Anschluss Leitungswasser Außengewinde· Bedienung Druckknopf· Einstellbare Spülwassermenge Ja· Geeignet für elektrische Bedienung Nein· Geeignet für Handbedienung Ja· Geeignet für Pneumatikbedienung Ja· Geräuschklasse Füllventil nach DIN-52 21 Gruppe I, <=20 dB(A)· Höhe (1) 356mm· Material Spülkasten Kunststoff· Mit Eckventil Ja· Mit Kondensisolierung Ja· Mit Spülbogen Ja· Montageposition des Spülkastens tief· Rohraußendurchmesser Leitungswasser 10mm· Rohraußendurchmesser Spülbogen Zulauf 44mm· Spülung unterbrechbar· Spülvolumen 6-9l· Wasseranschluss hinten Ja· Wasseranschluss links Ja· Wasseranschluss oben Nein· Wasseranschluss rechts Ja· Werkstoffgüte sonstige
Weitere Suchbegriffe: grohe spülkasten, eck spülkasten, spülkasten 6-9 liter, 0121350280, Aufsatzspülkasten, Hochhängespülkasten, Nassbauspülkasten, Standspülkasten, UP-Spülkasten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,04*
€ 111,29*
4 Tage
3
€ 4,00*
ab € 90,78*
€ 113,40*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,73*
€ 114,59*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,00*
€ 117,88*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,92*
€ 123,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
38661000
ab € 76,48*
Ähnlich
Grohe
14913000
ab € 171,71*
Ähnlich
Grohe
14986SH0
ab € 47,41*
Ähnlich
Grohe
38863000
ab € 75,69*
Ähnlich
Grohe
37791SH0
ab € 56,35*
Ähnlich
Grohe
38934SD0
ab € 352,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.