Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe WC-Element RAPID SL Spülkasten 6-9 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000503563
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38525001
EAN/GTIN:
     4005176863967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
WC-Element
WC-Montageelement
1 m Bauhöhe · für Vorwand- und Ständerwandmontage · Stahlrahmen komplett vormontiert · mit Schnellverstellung und Höhensicherung · Befestigungsmaterial · 2 WC-Haltebolzen · Keramikbefestigung · Schraubenabstand 180/230 mm · Ablaufbogen Ø 90 mm · tiefenverstellbar,Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung Anschluss Leitungswasser 1/2 Zoll· Achsenmaß WC-Befestigung 18 cm und 23 cm· Anschluss Leitungswasser Außengewinde· Anzahl der Anschlüsse Leitungswasser 1· Belastbarkeit >= 400 kg Ja· Geeignet für die Bedienung über die Abla Nein· Geeignet für die Frontbedienung Ja· Geeignet für Dusch-WC Nein· Geeignet für elektrische Bedienung Nein· Geeignet für Fernbedienung Ja· Geeignet für Handbedienung Ja· Geeignet für Infrarotbedienung Ja· Geeignet für Installationswand (Systemwa Ja· Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau) Ja· Geeignet für Massivwand (Nassbau) Nein· Geeignet für Pneumatikbedienung Ja· Geeignet für Spülstromdrosselung Nein· Geeignet für WC mit reduzierter Auflagef Nein· Material Spülkasten Kunststoff· Min. Ablagenhöhe 0mm· Mit Abflussbogen Ja· Mit Befestigungsmaterial für das WC Ja· Mit Eckventil Ja· Mit Einlauf- und Abflussgarnitur Ja· Mit Halterung geeignet für Bodenmontage Ja· Mit Halterung geeignet für für hohe Wand Ja· Mit Halterung geeignet für niedrige Wand Ja· Mit Kondensisolierung Ja· Mit Kontaktgeräuschisolierungsset Nein· Programmierbar mit Fernbedienung Ja· Qualitätsklasse Spülkasten Polyethylen (PE)· Rahmen geeignet für WC mit Sprung > 60 c Nein· Rohraußendurchmesser Leitungswasser 0mm· Spülvolumen 6l· Tiefenverstellbar Ja· Toilettenhöhe verstellbar Nein· Verstellbare Breite Nein
Weitere Informationen:
Abflussbogen:
mit Ablaufbogen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 200,18*
€ 239,92*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,89*
€ 251,28*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 213,96*
€ 256,19*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 207,87*
€ 257,98*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,79*
€ 262,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,84*
€ 312,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,57*
€ 310,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,56*
€ 310,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 243,53*
€ 289,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,79*
€ 261,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
38764001
ab € 140,02*
Ähnlich
Grohe
38519001
ab € 249,05*
Ähnlich
Grohe
38994000
ab € 208,28*
Ähnlich
Grohe
38526000
ab € 190,59*
Ähnlich
Grohe
39002000
ab € 221,33*
Ähnlich
Grohe
38995000
ab € 251,27*
Ähnlich
Grohe
38722001
ab € 149,09*
Ähnlich
Grohe
38897000
ab € 224,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.