Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Betätigungsplatte SURF 116x144mm awe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000503659
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38808SH0
EAN/GTIN:
     4005176864070
Suchbegriffe:
Bedienungsplatte
Betätigungsplatte
Fernbetätigung Spülung
Urinal Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal · Fertigmontageset für Rapido U oder Rapido UMB · mechanische Funktionskartusche · Fließdruck min. 0,5 bar · Betriebsdruck max. 6 bar · 1-6 l einstellbar · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Art der Betätigung mechanisch· Bedienung (1) Ein-Knopf· Breite (1) 116mm· Geeignet für die Bedienung über die Abla Ja· Geeignet für die Frontbedienung Ja· Geeignet für Urinale Ja· Geeignet für Wandklosetts Ja· Länge (1) 144mm· Mit Toilettensteinhalterung Nein· Schutz gegen Vandalismus Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 4,00*
ab € 67,25*
€ 86,29*
€ 5,95*
ab € 68,60*
€ 87,82*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,29*
€ 88,22*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 68,58*
€ 89,91*
Lager 2478
2
Frei Haus
ab € 72,56*
€ 92,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
37535000
ab € 48,85*
Ähnlich
Grohe
37535DC0
ab € 106,78*
Ähnlich
Grohe
37535P00
ab € 48,69*
Ähnlich
Grohe
37535SH0
ab € 39,96*
Ähnlich
Grohe
38808000
ab € 69,66*
Ähnlich
Grohe
38846KS0
ab € 208,84*
Ähnlich
Grohe
38846LS0
ab € 210,72*
Ähnlich
Grohe
38808P00
ab € 68,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.