| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000515858 Herst.-Nr.: 23060001 EAN/GTIN: 4005176888021 |
| |
|
| | |
| Einlochmontage · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · StarLight Oberfläche · FastFixation Schnellbefestigungssystem · Auslauf mit Strahlregler · Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4″ · flexible Anschlussschläuche · für offene WarmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 188mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 60mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp gegossen· Grundfarbe Chrom· Kaltstart-Funktion Nein· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Ja· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperaturbegrenzung nachrüstbar Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS Nein· Versehen mit Vorrichtung für Ablaufstopfen· Volumenstromklasse S· Vorsprung Ablauf 103mm· Wassersparposition Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 18l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Anschlussart: | Niederdruck | Ablaufgarnitur: | mit Zugstangen-Ablaufgarnitur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch einhandbatterie grohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110422015500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 107,08* | € 132,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 108,40* | € 133,64* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,73* | € 144,36* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,18* | € 145,99* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,64* | € 153,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|