Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 34,8-37,8 l/min bei 3 bar chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000516282
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13941000
EAN/GTIN:
     4005176162732
Suchbegriffe:
011932500001108
Mousseur
Strahlregler
Außengewinde · M 24 x 1 · Durchflussklasse D · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten 1· Durchflussbegrenzer Nein· Durchlassfähigkeit 37,8l/min· Nenndurchmesser M24 x 1,0· Verstellbar Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,88*
€ 5,89*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 5,92*
1
€ 5,95*
ab € 4,07*
€ 6,03*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,88*
€ 7,36*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
7757000
ab € 4,66*
Ähnlich
Grohe
13967000
ab € 6,41*
Ähnlich
Grohe
64186000
ab € 5,41*
Ähnlich
Grohe
13943000
ab € 9,96*
Ähnlich
Grohe
13993000
ab € 3,56*
Ähnlich
Grohe
64374000
ab € 17,58*
Ähnlich
Grohe
46680000
ab € 13,75*
Ähnlich
Grohe
13263000
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.