Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Auslauf chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000516478
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     42426000
EAN/GTIN:
     4005176913624
Suchbegriffe:
Auslauf
AuslaufLänge187 mmschwenkbarLaminarstrahlregler7,5 - 9,0 l/min bei 3 barGROHE StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr sonstige· Aufbauhöhe gesamt 0mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 0mm· Ausführung gegossen· Ausladung 187mm· Auslass drehbar Nein· Ausziehbar Nein· Drehbarer Auslauf Ja· Einbaubreite 0mm· Einbauhöhe 0mm· Einbautiefe 0mm· Form gerade· Grundfarbe Chrom· Mit Bedienung Ablaufstopfen Nein· Mit Rosette Nein· Mit Umstelleinheit Nein· Montageart Wand· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Werkstoff Messing
Weitere Suchbegriffe: 011932500001144
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,31*
€ 177,76*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,05*
€ 178,55*
€ 5,95*
ab € 151,59*
€ 183,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 183,21*
€ 224,26*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,24*
€ 228,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,26*
€ 266,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 213,70*
€ 254,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,24*
€ 228,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13246000
ab € 249,30*
Ähnlich
Grohe
13247000
ab € 189,78*
Ähnlich
Grohe
13250000
ab € 206,37*
Ähnlich
Grohe
13266000
ab € 40,04*
Ähnlich
Grohe
13310000
ab € 32,26*
Ähnlich
Grohe
13314000
ab € 39,01*
Ähnlich
Grohe
13322000
ab € 102,24*
Ähnlich
Grohe
42365000
ab € 203,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.