Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-Spültischbatterie BLUE HOME Starter-Kit C-Auslauf su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000519916
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31455DC1
EAN/GTIN:
     4005176454141
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
mit Filterfunktion · Einlochmontage · Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten (still · medium und sprudelnd) · StarLight Oberfläche · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 150° · getrennte Wasserführung fürWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anschlussspannung 230V· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Ausführung Ablauf drehbar oben· Auslauftyp Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator Nein· Automatisches Reinigungssystem Ja· Beförderungskategorie 3· Begrenzte Menge 120 mL· Bluetooth Ja· Boilerinhalt Trinkwasser 0l· Ergänzende Informationen Treibgas für Lebensmittel und Getränke (E290)· Geeignet für den gewerblichen Einsatz Nein· Geeignet für den Hausgebrauch Ja· Gefahrenhinweis H280· Gefiltertes Wasser Ja· Gekühltes Wasser Ja· Gemischtes Wasser Ja· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Getrennte Wasserführung Ja· GHS-Gefahrenpiktogramm GHS04· Grundfarbe Edelstahl· Kochendes Wasser Nein· Lagerklasse 2A· Min. Druck 1bar· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Offizielle Benennung Kohlendioxid· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Sicherheitshinweis P102· Signalwort Achtung Ja· Sprudelwasser Ja· WLAN Ja
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Hochdruck
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.186,70*
€ 1.335,76*
€ 5,95*
ab € 1.602,71*
€ 1.781,31*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.621,70*
€ 1.799,28*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.638,20*
€ 1.807,49*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.581,23*
€ 1.807,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.807,49*
€ 2.150,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.768,52*
€ 2.104,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.768,51*
€ 2.104,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.697,06*
€ 2.019,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.697,05*
€ 2.019,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.658,84*
€ 1.974,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.658,83*
€ 1.974,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.638,20*
€ 1.949,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40404 001
ab € 50,60*
Zubehör
Grohe
40430 001
ab € 92,42*
Zubehör
Grohe
40434001
ab € 34,91*
Zubehör
Grohe
40437 000
ab € 44,68*
Zubehör
Grohe
40535 DC0
ab € 57,50*
Zubehör
Grohe
40547001
ab € 50,56*
Zubehör
Grohe
40848SD0
ab € 19,72*
Zubehör
Grohe
40694000
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.