Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Universalspender 500-U m n vo herausnehmb. Edlst.pumpe alu elox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000524149
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     718U
EAN/GTIN:
     4049657004098
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
für Händedesinfektion und Seife · speziell für den Klinik- und Praxisbedarf · autoklavierbar · für alkoholhaltige Händedesinfektionsmittel · flüssige Seifencreme und fließfähige Pflegelotion · passend für 500 ml Euronorm-StandardflaschenWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe sonstige· Art der Seife Flüssigseife· Ausführungsform Einzel· Batteriebetrieben Nein· Berührungslos Nein· Farbe des Halters weiß· Glanzgrad matt· Grundform eckig· Material Pumpe (Bedienelement) rostfreier Stahl· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Nein· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz sonstige· Oberflächenschutz Bedienelement sonstige· Platten-/Waschtischmontage Nein· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff des Halters/Gehäuses Aluminium
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Seifen-/Lotionspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.