Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Loch Waschtischarmatur AXOR URQUIOLA DN 15, Unterputz mit Auslauf 228mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000530152
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     11043000
EAN/GTIN:
     4011097597775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
für Wandmontage · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · unverschließbares Siebventil · Anschlussart GrundkörperWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt: 106mm· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 228mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 228mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 456,21*
€ 522,17*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,71*
€ 579,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,98*
€ 692,09*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 608,32*
€ 692,82*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,36*
€ 695,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,13*
€ 827,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,76*
€ 808,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 679,75*
€ 808,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,88*
€ 782,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 657,87*
€ 782,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,62*
€ 761,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 639,60*
€ 761,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,36*
€ 731,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10303180
ab € 132,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.