Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Loch Waschtischarmatur AXOR URQUIOLA DN 15, Unterputz mit Auslauf 228mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702336
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     11043000
EAN/GTIN:
     4011097597775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
für Wandmontage · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · unverschließbares Siebventil · Anschlussart Grundkörper Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Aufbauhöhe gesamt: 106mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 228mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 228mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
228 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR URQUIOLA
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 454,07*
€ 521,50*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,57*
€ 587,72*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,95*
€ 688,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,84*
€ 691,57*
Lager 4757
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 678,98*
€ 813,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,70*
€ 968,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,69*
€ 950,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,05*
€ 899,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,97*
€ 857,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 705,79*
€ 839,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,98*
€ 807,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45133000
ab € 391,14*
Ähnlich
Hansgrohe
11042000
ab € 420,81*
Ähnlich
Hansgrohe
71133000
ab € 145,31*
Ähnlich
Hansgrohe
74514000
ab € 267,92*
Ähnlich
Hansgrohe
74515000
ab € 279,78*
Ähnlich
Hansgrohe
32514000
ab € 255,02*
Ähnlich
Hansgrohe
32515000
ab € 264,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.