Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Loch-Wannenarmatur AXOR CITTERIO DN 15 UP m Ros. mit Hebelgriffen chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000532537
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39448000
EAN/GTIN:
     4011097488820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
für Wandmontage · Ausladung 222 mm · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 222mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 222mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,44*
€ 832,42*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,92*
€ 836,32*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 734,47*
€ 841,66*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,44*
€ 843,22*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 734,99*
€ 844,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,32*
€ 995,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,66*
€ 984,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 827,65*
€ 984,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,68*
€ 939,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 789,67*
€ 939,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,03*
€ 908,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 763,01*
€ 907,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,92*
€ 861,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39441000
ab € 827,03*
Ähnlich
Hansgrohe
39447000
ab € 708,95*
Ähnlich
Hansgrohe
39442000
ab € 829,22*
Ähnlich
Hansgrohe
39436000
ab € 544,55*
Ähnlich
Hansgrohe
11436000
ab € 791,31*
Ähnlich
Hansgrohe
71747000
ab € 157,54*
Ähnlich
Hansgrohe
71730000
ab € 336,82*
Ähnlich
Hansgrohe
72415000
ab € 198,01*
Ähnlich
Hansgrohe
72416000
ab € 358,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.