Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000536364 Herst.-Nr.: 12410000 EAN/GTIN: 4011097704654 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 218 mm · 2 Verbraucher · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Ab-/Umstellventil · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 20 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Normalstrahl · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Messing · Stichmaß 150 mm +/- 12 mm · Lieferumfang: Metallrosette · S-AnschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 218mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Vorsprung Ablauf: 218mm Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Thermostatbatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe wannenarmatur, brause einhandmischer, 0110522007500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 566,89* | € 660,58* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,07* | € 737,29* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 761,98* | € 877,71* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 759,09* | € 881,71* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 765,24* | € 882,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|