Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausearmatur CONNECT BLUE UP-Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000538507
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5801AA
EAN/GTIN:
     4015413320344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße 157 mm · Bedienungshebel aus MetallWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Mit Umstelleinheit Nein· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Nein· Wassersparposition Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 24l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 120,08*
€ 147,33*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 121,98*
€ 149,95*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,62*
€ 151,16*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 128,13*
€ 156,73*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,01*
€ 174,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6865AA
ab € 105,48*
Ähnlich
Ideal Standard
A7032AA
ab € 117,72*
Ähnlich
Ideal Standard
A7034AA
ab € 140,66*
Ähnlich
Ideal Standard
B0716AA
ab € 82,89*
Ähnlich
Ideal Standard
B1720AA
ab € 57,15*
Ähnlich
Ideal Standard
BC118AA
ab € 103,28*
Ähnlich
Ideal Standard
A6724AA
ab € 81,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.