Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Möbel-DWT-Unterschrank CONNECT AIR 1200x440x517mm hgrau glänz. / weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000541842
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E0822EQ
EAN/GTIN:
     5017830519270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
4 Auszüge · inkl. BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer 0· Anzahl der Schubladen 4· Anzahl der Türen (gesamt) 0· Anzahl der Türen linksdrehend 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend 0· Anzahl der Waschschüsseln 2· Ausführung Handgriffe integriert· Ausführung Waschschüssel integriert· Farbe der Front grau· Farbe des Korpus grau· Höhe (1) 517mm· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe Nein· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe (1) Ja· Mit Handgriffen Nein· Mit Platte Nein· Position Waschschüssel(n) links und rechts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 692,21*
€ 818,9835*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,52*
€ 845,38*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 739,46*
€ 845,70*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,82*
€ 848,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.266,45*
€ 1.403,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,92*
€ 1.010,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,65*
€ 981,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 802,00*
€ 954,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,47*
€ 919,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 764,83*
€ 910,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,95*
€ 884,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 741,35*
€ 882,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,82*
€ 845,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E0822VY
ab € 688,43*
Ähnlich
Ideal Standard
E0829VY
ab € 525,41*
Ähnlich
Ideal Standard
E0822PS
ab € 690,67*
Ähnlich
Ideal Standard
E0829PS
ab € 525,78*
Ähnlich
Ideal Standard
E0829EQ
ab € 525,59*
Ähnlich
Ideal Standard
E0822UK
ab € 688,08*
Ähnlich
Ideal Standard
E0829UK
ab € 528,05*
Ähnlich
Ideal Standard
E0822KN
ab € 693,12*
Ähnlich
Ideal Standard
E0829KN
ab € 526,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.