Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 200 FOCUS DN 15, mit Geräteabsperrventil chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000544535
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31803000
EAN/GTIN:
     4011097641881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Schwenkbereich 120° · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart G 3/8″ AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 279mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 200mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 220mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 220mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, 0113350061500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 181,51*
€ 216,29*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,43*
€ 217,31*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,41*
€ 234,29*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 194,94*
€ 234,31*
Lager 2478
8
Frei Haus
ab € 212,75*
€ 252,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,27*
€ 300,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,38*
€ 293,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,86*
€ 280,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,43*
€ 275,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71834000
ab € 193,91*
Ähnlich
Hansgrohe
73880800
ab € 302,98*
Ähnlich
Hansgrohe
73851800
ab € 395,37*
Ähnlich
Hansgrohe
73851000
ab € 314,46*
Ähnlich
Hansgrohe
73860000
ab € 286,66*
Ähnlich
Hansgrohe
73800800
ab € 452,52*
Ähnlich
Hansgrohe
73800000
ab € 354,79*
Ähnlich
Hansgrohe
72813000
ab € 217,57*
Ähnlich
Hansgrohe
72813800
ab € 315,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.