Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Stand-WC DURAPLUS SUDAN flach 360x505mm, Abgang senkrecht weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000560343
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0212010000
EAN/GTIN:
     4021534066849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
(+100 mm) · behindertengerecht · für variablen Wasserzulauf · 6 l Spül-WassermengeWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 360mm· Erhöhte Toilette Ja· Glanzgrad glänzend· Höhe (1) 490mm· Kennzeichen Nein· Kindertoilette Nein· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi Nein· Montageart modellgebunden Ja· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Position Abfluss HU (Hinten unten)· Spülform flach· Spülrandlos Nein· Spülvolumen 3l· Tiefe (1) 505mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Weitere Informationen:
Abgang:
senkrecht
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, duravit klo, stand klo, klosett, 010140901701001, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 314,83*
€ 375,35*
3 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 341,40*
€ 407,72*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 349,59*
€ 415,86*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 339,45*
€ 418,9188*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,30*
€ 546,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,37*
€ 650,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,91*
€ 641,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 515,26*
€ 613,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,19*
€ 584,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 483,29*
€ 575,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,95*
€ 555,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 465,31*
€ 553,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,30*
€ 514,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
212094700
ab € 347,08*
Ähnlich
Duravit
212014700
ab € 389,09*
Ähnlich
Duravit
02120947001
ab € 334,46*
Ähnlich
Duravit
0212090000
ab € 275,13*
Ähnlich
Duravit
02120900001
ab € 295,40*
Ähnlich
Duravit
02120141001
ab € 374,89*
Ähnlich
Duravit
02120147001
ab € 373,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.