| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000560432 Herst.-Nr.: 03025600001 EAN/GTIN: 4021534223303 |
| | |
|
| | |
| für Einbau von obenWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Breite/Durchmesser 0mm· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher Mitte· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Konsolenlänge 660mm· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standsäule Nein· Medizinische Ausführung Nein· Mit Ablaufventil Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla Nein· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit Bohrung für Seifenspender Nein· Mit Halbsäule Nein· Mit Rückwand Nein· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 200mm· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Tiefe (1) 465mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, 0101417009201, Becken, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 222,99* | € 267,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 237,96* | € 284,93* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 235,55* | € 290,6058* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 277,07* | € 327,80* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 314,90* | € 402,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|