Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell WC-Druckspüler SCHELLOMAT mit Hebel 1/2Zoll, 0,7-1,0 l/s chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575223
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     022160699
EAN/GTIN:
     4021163100495
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckspüler
druckspüler schell
druckspüler
mit Spülstromregulierung und automatischer Düsenreinigungsnadel · mit Rohrunterbrecher konform DIN EN 12541 · für Flach- und Tiefspülbecken · Fließdruck ab 1,2 bar · Spülmenge: 6 l · für Spülrohr 28 x 26 mm · wasserführende Teile aus Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: sonstige· Bedienung: Hebel· Durchsatzkapazität einstellbar: Ja· Einbautiefe: 14mm· Grundfarbe: Chrom· Höhe: 150mm· Min. Vordruck: 1,2· Mit Bedienelement: Ja· Rechtwinklige Ausführung: Ja· Wandabstand: 40mm· Max. Durchsatzkapazität (300 kPa): 1l/s
Weitere Suchbegriffe: 012165000502
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,95*
€ 70,00*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 54,58*
€ 70,82*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 58,13*
€ 75,44*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,84*
€ 88,52*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,74*
€ 101,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
022020699
ab € 30,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.