Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Piezotaster 12 V, für Dusche chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000576456
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     699560699
EAN/GTIN:
     4021163157468
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster
Piezotaster 12 V für Dusche _x000d_ Ausführung bis 2012. _x000d_ _x000d_ _x000d_ Technische Daten _x000d_ _x000d_ · Oberfläche: chrom _x000d_Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Breite: 25mm· Geeignet für Wasser: Ja· Gewindemaß: 22 mm· Höhe: 25mm· Kabellänge: 0,61m· Messelement: Piezo· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 1Grad Celsius· Schutzart (IP): IP65· Tiefe: 20mm· Versorgungsspannung: 12V· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 50Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: 011965009601, Ersatzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,96*
€ 101,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 83,61*
€ 102,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,95*
€ 126,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,39*
€ 127,76*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 129,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.