Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Spülkasten HAPPY D.2 Anschluss rechts/links weiß WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000587327
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     09340000051
EAN/GTIN:
     4021534848872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
6/3 l Spül-Wassermenge · mit Innengarnitur Dual Flush · chromWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Leitungswasser Außengewinde· Breite (1) 395mm· Einstellbare Spülwassermenge Nein· Geeignet für Kombination Ja· Min. Spülwassermenge 3· Mit Eckventil Nein· Montageposition des Spülkastens sonstige· Spülung zwei Mengen· Spülvolumen 6/3l· Tiefe (1) 160mm· Wasseranschluss links Ja· Wasseranschluss rechts Ja· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Max. Spülwassermenge 6
Weitere Suchbegriffe: duravit spülkasten, eck spülkasten, 0101413160201, Aufsatzspülkasten, Hochhängespülkasten, Nassbauspülkasten, Standspülkasten, UP-Spülkasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 286,34*
€ 341,98*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 312,23*
€ 371,50*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 310,47*
€ 380,0385*
€ 5,95*
ab € 363,63*
€ 432,37*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,29*
€ 524,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,71*
€ 624,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,69*
€ 617,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 494,90*
€ 588,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,03*
€ 559,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 462,12*
€ 549,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,57*
€ 531,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 444,92*
€ 529,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,29*
€ 490,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0934000005
ab € 245,48*
Ähnlich
Duravit
0934100005
ab € 245,38*
Ähnlich
Duravit
0938000005
ab € 181,23*
Ähnlich
Duravit
0938100005
ab € 199,41*
Ähnlich
Duravit
09341000051
ab € 288,39*
Ähnlich
Duravit
09380000051
ab € 242,63*
Ähnlich
Duravit
09381000051
ab € 243,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.