Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Spülkasten HAPPY D.2 Anschluss unten links weiß WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000587329
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     09341000051
EAN/GTIN:
     4021534848902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
6/3 l Spül-Wassermenge · mit Innengarnitur Dual Flush · chromWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Leitungswasser Außengewinde· Breite (1) 395mm· Einstellbare Spülwassermenge Nein· Geeignet für Kombination Ja· Min. Spülwassermenge 3· Mit Eckventil Nein· Montageposition des Spülkastens sonstige· Spülung zwei Mengen· Spülvolumen 6/3l· Tiefe (1) 160mm· Wasseranschluss links Nein· Wasseranschluss rechts Nein· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Max. Spülwassermenge 6
Weitere Suchbegriffe: duravit spülkasten, eck spülkasten, 0101413161201, Aufsatzspülkasten, Hochhängespülkasten, Nassbauspülkasten, Standspülkasten, UP-Spülkasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 287,29*
€ 342,26*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 312,77*
€ 371,81*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 309,33*
€ 380,3385*
€ 5,95*
ab € 364,65*
€ 432,59*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,38*
€ 523,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,62*
€ 623,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,40*
€ 619,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 496,54*
€ 590,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,95*
€ 568,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 469,91*
€ 559,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,06*
€ 537,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 450,39*
€ 535,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,38*
€ 490,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0934000005
ab € 248,26*
Ähnlich
Duravit
0934100005
ab € 247,52*
Ähnlich
Duravit
0938000005
ab € 183,08*
Ähnlich
Duravit
0938100005
ab € 198,26*
Ähnlich
Duravit
09340000051
ab € 285,91*
Ähnlich
Duravit
09380000051
ab € 242,61*
Ähnlich
Duravit
09381000051
ab € 244,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.