Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-Duschwanne STONETTO 1200x1000x50mm beton grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000604268
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     7,20168E+14
EAN/GTIN:
     4053424509082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duravit duschwanne
brausewanne
Duravit Stonetto Duschwanne · 1200x1000 mm Beton Matt · Bodenbündig & Halbeinbau & Aufgesetzt · Mineralguss - DuraSolid Q · Rechteckig - 720168180000000Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch 90mm· Glanzgrad matt· Höhe einschließlich Füße/Träger 120mm· Innentiefe (1) 0mm· Mit Rutschhemmung Ja· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Mineralguss
Weitere Informationen:
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Weitere Suchbegriffe: 01032503150804
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 751,15*
€ 877,52*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 770,39*
€ 901,37*
42 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 751,19*
€ 901,8279*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,31*
€ 1.004,85*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,44*
€ 1.008,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,63*
€ 1.200,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,06*
€ 1.161,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 953,34*
€ 1.134,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,73*
€ 1.086,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 905,11*
€ 1.077,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,11*
€ 1.044,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 876,52*
€ 1.043,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,44*
€ 1.001,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
720166180000000
ab € 682,56*
Ähnlich
Duravit
720166380000000
ab € 647,18*
Ähnlich
Duravit
720168680000000
ab € 768,83*
Ähnlich
Duravit
720168380000000
ab € 717,01*
Ähnlich
Duravit
720148680000000
ab € 726,80*
Ähnlich
Duravit
720148180000000
ab € 705,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.