| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000630552 Herst.-Nr.: 925700LC EAN/GTIN: 4051202161002 |
| | |
|
| | |
| für Vorfenstermontage geeignet · Schwenkbereich 360° · Öffnungswinkel des Hebels 25° · flexible Anschlussschläuche 800 mm · Sockelhöhe bei ausgezogener Armatur 35 mm Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Spültisch-Einhandmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, spültisch einhebelmischer edelstahl, einhandarmatur, 0113800021510, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,28* | € 261,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 272,28* | € 322,02* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 271,54* | € 330,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,79* | € 335,62* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 285,03* | € 337,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|