Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Press-Verschraubung IG 16mmx3/8Zoll


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640193
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     28012
EAN/GTIN:
     4250621310217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Press Anschlussverschraubung
Press Verschraubung
Press Übergangsstück
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster und Flachdichtung · lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz von Apparaten und ArmaturenWeitere technische Eigenschaften:· Form: gerade· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 12· Nenndurchmesser Anschluss 2: 3/8 Zoll (10)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 16mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Zugfest: Ja
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Presshülse
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch mit Überwurfmutter
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung messing, anschlussverschraubung, 021032001601, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 82,18*
€ 95,51*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 83,00*
€ 104,16*
Lager 2478
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,10*
€ 104,59*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,59*
€ 124,4621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,65*
€ 120,9635
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 101,52*
€ 120,8088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,32*
€ 115,8108
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 97,20*
€ 115,668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,11*
€ 114,3709
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 95,99*
€ 114,2281
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,10*
€ 98,889
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.