Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Steck-Anschluss AG 25mmx3/4Zoll


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640312
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     60040
EAN/GTIN:
     4250621300034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe messing
steckmuffe
aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster · Gewinde zum EindichtenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Steckmuffe· Anschluss 2 (1): Außengewinde konisch (NPT)· Ausführung: 1-teilig· Form: gerade· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: 3/4 Zoll (20)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 25mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2,5mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Zugfest: Ja
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Einsteck
Anschluss 2:
Außengewinde konisch
Weitere Suchbegriffe: 021032002504, Anschluss, Übergangsset, Übergangsstück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 94,74*
€ 108,39*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 97,43*
€ 121,44*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 96,39*
€ 123,88*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 103,89*
€ 129,75*
Lager 2478
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,85*
€ 130,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,32*
€ 155,0808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,79*
€ 150,8801
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 126,67*
€ 150,7373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,40*
€ 144,466
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 121,28*
€ 144,3232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,40*
€ 139,706
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 117,29*
€ 139,5751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,85*
€ 124,7715
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.