Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Steck-Anschluss IG 16mmx1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640315
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     61010
EAN/GTIN:
     4250621300065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe messing
steckmuffe
aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster · zylindrisches GewindeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Steckmuffe· Anschluss 2 (1): Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Ausführung: 1-teilig· Form: gerade· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 12· Nenndurchmesser Anschluss 2: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 16mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Zugfest: Ja
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Einsteck
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch
Weitere Suchbegriffe: 021032002601, Anschluss, Übergangsset, Übergangsstück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,05*
€ 6,85*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 5,48*
€ 7,27*
1
€ 5,95*
ab € 5,00*
€ 7,43*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 7,86*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.