Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Steck-Anschluss IG 20mmx1/2Zoll


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640316
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     61030
EAN/GTIN:
     4250621300072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe messing
steckmuffe
aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster · zylindrisches GewindeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Steckmuffe· Anschluss 2 (1): Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Ausführung: 1-teilig· Form: gerade· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 15· Nenndurchmesser Anschluss 2: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 20mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2,25mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Zugfest: Ja
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Einsteck
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch
Weitere Suchbegriffe: 021032002602, Anschluss, Übergangsset, Übergangsstück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 67,10*
€ 78,25*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 67,76*
€ 89,51*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 73,47*
€ 93,89*
Lager 2478
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,47*
€ 94,28*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,28*
€ 112,1932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,87*
€ 109,3253
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 91,74*
€ 109,1706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,68*
€ 103,1492
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 86,56*
€ 103,0064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,05*
€ 101,2095
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 84,94*
€ 101,0786
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,47*
€ 87,4293
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,347* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.