Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Steck-Kupplung 25x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640360
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     67042
EAN/GTIN:
     4250621300508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe messing
steckmuffe
aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Einsteck· Anschluss 1 (1): Steckmuffe· Anschluss 2: Einsteck· Anschluss 2 (1): Steckmuffe· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 15· Rohraußendurchmesser 1: 25 mmmm/Zoll· Rohraußendurchmesser 2: 20 mmmm/Zoll· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 25mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 20mm· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Einsteck
Anschluss 2:
Einsteck
Weitere Suchbegriffe: 021032003403, Kupplung, Steckkupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,44*
€ 12,31*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 13,15*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 10,37*
€ 13,26*
1
€ 5,95*
ab € 9,47*
€ 13,40*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.