Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausearmatur CONNECT AIR AP brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640563
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7032A2
EAN/GTIN:
     4015413347563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
DN 15 · mit Rückflussverhinderer · Ausladung 41 mm · verdeckte S-Anschlüsse und Überwurfmuttern (verstellbar 135-165 mm) · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Durchmesser 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Scheiben · KartuschWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Grundfarbe Gold· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mittenabstand 150mm· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 24l/min
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, einhandmischer edelstahl, 011060058803, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 196,03*
€ 244,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,42*
€ 246,08*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,60*
€ 247,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,10*
€ 520,50*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,24*
€ 294,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,42*
€ 287,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.