Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausearmatur CONNECT AIR AP brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1708070
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7032A2
EAN/GTIN:
     4015413347563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
DN 15 · mit Rückflussverhinderer · Ausladung 41 mm · verdeckte S-Anschlüsse und Überwurfmuttern (verstellbar 135-165 mm) · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Durchmesser 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Scheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Kartuschenschwenkbereich 100 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Gold · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 24l/min
Weitere Informationen:
Serie:
CONNECT AIR
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, einhandmischer edelstahl, 011060058803, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 196,03*
€ 244,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,42*
€ 246,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,60*
€ 247,24*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,10*
€ 520,50*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,50*
€ 619,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,08*
€ 603,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,11*
€ 571,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,43*
€ 539,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 443,89*
€ 528,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,10*
€ 489,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.