Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS 3-Loch-Badearmatur JOY ohne Auslauf chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643088
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC788AA
EAN/GTIN:
     3800861086239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
DN 15 für Wannenrandmontage · mit Umschaltventil zum Befüllen der Wanne über Ab- und Überlaufarmatur und automatischer Rückstellung von Handbrause auf Wanne · Aufl agefläche Ø 48 mm · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Handbrausehalter miWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 3-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Ja· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 20l/min
Weitere Suchbegriffe: wannenarmatur ideal standard, wannen einhebelmischer, 011060064701, Armatur, Batterie, Dreilochbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Dreilochbatterie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,35*
€ 535,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,13*
€ 536,42*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,08*
€ 538,91*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 482,88*
€ 553,87*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 568,63*
€ 649,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,91*
€ 641,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,18*
€ 627,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 527,17*
€ 627,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,74*
€ 606,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 509,72*
€ 606,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,65*
€ 588,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 494,64*
€ 588,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,08*
€ 555,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC788A2
ab € 719,48*
Ähnlich
Ideal Standard
BC788A5
ab € 724,21*
Ähnlich
Ideal Standard
BC788GN
ab € 718,61*
Ähnlich
Ideal Standard
BC783A2
ab € 406,57*
Ähnlich
Ideal Standard
BC783AA
ab € 252,92*
Ähnlich
Ideal Standard
BC783A5
ab € 405,95*
Ähnlich
Ideal Standard
BC783GN
ab € 403,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.