Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS 4-Loch-Badearmatur JOY mit Auslauf magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643091
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC789A5
EAN/GTIN:
     3800861087434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
DN 15 für Wannenrandmontage · starrer Rohrauslauf mit integriertem Caché Strahlregler · mit automatischer Umschaltung von Wanne auf Brause · Ausladung 220 mm · Auflagefl äche Ø 48 mm · Handbrausehalter mit Metall Stabhandbrause 8 l/min · Durchfluss · BrauseschlaWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 4-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Grundfarbe grau· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Ja· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Position Abfluss nach unten· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 190mm· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 20l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Weitere Suchbegriffe: wannenarmatur ideal standard, wannen einhebelmischer, 011060064804, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,91*
€ 929,87*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 827,91*
€ 934,16*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,17*
€ 940,48*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 862,99*
€ 972,76*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.022,88*
€ 1.139,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,16*
€ 1.111,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,64*
€ 1.094,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 919,63*
€ 1.094,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,73*
€ 1.051,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 883,72*
€ 1.051,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,47*
€ 1.022,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 859,46*
€ 1.022,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,91*
€ 985,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC789A2
ab € 808,96*
Ähnlich
Ideal Standard
BC789AA
ab € 507,52*
Ähnlich
Ideal Standard
BC789GN
ab € 816,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.