Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handtuchring IOM CUBE chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643141
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E2202AA
EAN/GTIN:
     5017830548737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchring
inkl. Befestigungssatz · Ring und Halterung aus Metall · verdeckte Befestigungspunkte · Befestigung zur erleichterten Montage über LanglöcherWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen 1· Anzahl der Handtuchhalter 1· Ausführung Abdeckrosette rechteckig· Länge 217mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Ja· Oberflächenschutz verchromt· Profil sonstige· Schwenkbar Nein· Suizidhemmend Nein· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Messing
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Handtuchring
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter verchromt, handtuchhalter, 0130509025500
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 23,46*
€ 31,74*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,98*
€ 31,96*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,43*
€ 33,05*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,72*
€ 33,28*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 24,76*
€ 35,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 71,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E2192AA
ab € 10,30*
Ähnlich
Ideal Standard
E2196AA
ab € 30,81*
Ähnlich
Ideal Standard
E2197AA
ab € 35,01*
Ähnlich
Ideal Standard
E2198AA
ab € 39,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.