| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000644151 Herst.-Nr.: H3413310901011 EAN/GTIN: 7612742513361 |
| |
|
| | |
| Festauslauf, Ausladung 110 mm, Kartusche F25 LT, Perlator M 16,5 x 1 HC PCA, Durchfluss 5,7 l/min (3 bar)Weitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja Weitere Informationen: | | Ablaufgarnitur: | mit Zugstangen-Ablaufgarnitur | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bidetbatterie, ablaufventil, 0110767163552, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 584,80* | € 693,74* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,98* | € 735,96* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 622,58* | € 739,35* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 636,52* | € 759,02* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 636,11* | € 774,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|