Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Unterbauspüle 400 S719-U400 edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645846
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43425800
EAN/GTIN:
     4059625007181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
unterbauwaschtisch edelstahl
unterbauwaschtisch
1 Hauptbecken · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 50 cm · Position Überlauf seitlich rechts im Becken · Eckradius 10 mm · ohne Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Spülbecken: 1· Höhe: 190mm· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Montageart: Untertisch· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 450mm
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anzahl Lochbohrungen:
ohne Lochbohrung
Weitere Suchbegriffe: 0141500021552, Eckspüle, Einbauspüle, Gewerbespüle, Spüle, Spülstein, Spültisch, Unterbauspüle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 340,49*
€ 407,48*
€ 5,95*
ab € 341,66*
€ 407,50*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 377,77*
€ 450,55*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,27*
€ 462,20*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,06*
€ 464,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,16*
€ 552,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,61*
€ 548,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,65*
€ 519,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,67*
€ 493,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 406,70*
€ 483,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,07*
€ 467,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 391,41*
€ 465,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,06*
€ 429,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43431380
ab € 289,60*
Ähnlich
Hansgrohe
43434170
ab € 390,03*
Ähnlich
Hansgrohe
43434290
ab € 389,56*
Ähnlich
Hansgrohe
43434380
ab € 389,51*
Ähnlich
Hansgrohe
43429800
ab € 671,50*
Ähnlich
Hansgrohe
43433380
ab € 341,55*
Ähnlich
Hansgrohe
43433170
ab € 343,30*
Ähnlich
Hansgrohe
43433290
ab € 342,52*
Ähnlich
Hansgrohe
43430800
ab € 733,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.